- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 圧力鍋 小型のおすすめ人気ランキング
圧力鍋 小型のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新76件の「圧力鍋 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両手圧力鍋」、「炊飯鍋」、「ラゴスティーナ 鍋」などの商品も取り扱っております。
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
パール金属軽量単層NEO 片手圧力鍋
扱いやすいコンパクトサイズ。
スピード調理で節約。時間のかかる煮物も圧力調理で柔らか。
簡単操作。安全バルブ付。レシピブック付。オール熱源対応。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ底面の厚さ(mm)1.2
こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理本体・ふた:アルマイト耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150底面の厚さ(mm)3.4
T-fal(ティファール)クリプソ ミニット イージー
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)付属品中かご、レシピブック(39種)適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)厚さ(mm)底:4.9内径(Φmm)220
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)4.5
アイリスオーヤマ両手圧力鍋
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様IH・ガス対応付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)弁仕様調圧弁:スプリング式圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋
簡単操作で初めてでも使いやすい電気圧力鍋。使いやすい自動モード6つ搭載。圧力の強さを選ぶだけの簡単操作の自動コース。蒸し料理が手軽に作れる専用コースも搭載。においを軽減クリーニング機能搭載。予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
付属品電源コード、計量カップ、おたま、しゃもじ、レシピブック、蒸し台幅(mm)240質量(kg)3.8高さ(mm)275奥行(mm)270電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)約1.0機能圧力調整:5段階炊飯容量最大3.5合調理能力約1.6L
1個
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
D&S圧力鍋
圧力調理により本格料理をご家庭で楽しむことができます。2段階圧力調整で多様な食材に対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル18%)はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)ふた/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)ハンドル/フェノール樹脂パッキン/シリコン樹脂
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック底径(Φmm)155
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
ワンダーシェフプロビッグ 両手圧力鍋
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
パール金属NEW普段使いの圧力鍋 ガラス蓋・目皿付
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂質量(g)本体のみ:1579サイズ(cm)18容量(L)3外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
hokua(北陸アルミニウム)リブロン 圧力鍋
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
アイリスオーヤマ電気圧力鍋 2.2L
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22容量(L)調理:1.4付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック色ホワイト質量(g)3600電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213電源コード(m)1時間予約時間:12炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合保温時間(h)12最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
ワンダーシェフ魔法のクイック料理片手圧力鍋3L
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。2~3名のご家族に最適のコンパクトサイズの片手圧力鍋です。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック質量(kg)約2.1サイズ(cm)商品外寸:38×21×20容量(L)水:約2.1(最高水位線)、約1(豆類線)主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム内寸(cm)本体サイズ:18×13最大炊飯量約3合
1個
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷